{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 125 mm | |
Výška čelistí h | 38 mm | |
Výška h2 | 15 mm | |
Délka čelistí l | 66 mm | |
l2 | 14,5 mm | |
Délka l3 | 28,5 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363045 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221577 | |
Číslo výrobce | 363045 125 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nástavbová čelist, posunutá, hladká, Typ: 125
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3 647,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
8 951,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
4 424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
11 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
3 659,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
4 182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Výška čelistí h | 38 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 38 mm | 38 mm |
Délka čelistí l | 66 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 66 mm | 66 mm |
Výška h2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||||
Délka l3 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | ||||
Vhodné pro barevný kód | Xtric 125 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xpent1-2 | Xtric 125 | Xtric 125 |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |