Nástavbová čelist, posunutá, systém LANG 125

Artiklové číslo: 363043 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 125 mm
Výška čelistí h 38 mm
Výška h2 15 mm
Délka čelistí l 66 mm
l2 14,5 mm
Délka l3 28,5 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 125
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363043 125
EAN / GTIN 4062406221553
Číslo výrobce 363043 125

Popis

Provedení:

Je nutné předem stanovit obrys zubu. S 3 mm stupněm Gripp a hladkou upínací plochou.

Použití:

K zabránění upínacích mezer. Viz přehled rozsahů upnutí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku