Nástavbová čelist systém LANG s redukovanou šířkou 40C

Artiklové číslo: 363030 40C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 40 mm
b1 80 mm
Výška čelistí h 28 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 13 mm
Délka čelistí l 50 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,35 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363030 40C
EAN / GTIN 4062406090579
Číslo výrobce 363030 40C

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
Je nutné předem stanovit obrys zubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku