Nástavbová čelist systém LANG s redukovanou šířkou 25C

Artiklové číslo: 363030 25C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 25 mm
b1 50 mm
Výška čelistí h 24 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 11 mm
Délka čelistí l 40 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,18 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 50
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363030 25C
EAN / GTIN 4062406355593

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
Je nutné předem stanovit obrys zubu.