Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel 90

Artiklové číslo: 361960 90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ 90
    Tloušťka l 3 mm
    Výška v 16 mm
    Vhodné pro barevný kód TC; LC; Duo; NC8
    Druh produktu Stupňovitá lišta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361960 90
    EAN / GTIN 4250364401395
    Číslo výrobce 6921175016042

    Popis

    Použití:

    Pro upínání plochých obrobků a pro vrtání těsně u okrajů.

    Materiál:

    Kalená ocel.

    Vhodné pro:

    Pro přišroubování resp. přichycení na vysokou stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku