Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel 160

Artiklové číslo: 361960 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 160
Tloušťka l 3 mm
Výška v 25 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; Basic; NC8; Titan2 / TitanSense
Druh produktu Stupňovitá lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361960 160
EAN / GTIN 4250364401418
Číslo výrobce 6921205025042

Popis

Použití:

Pro upínání plochých obrobků a pro vrtání těsně u okrajů.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Pro přišroubování resp. přichycení na vysokou stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku