5osý svěrák TeleCentric, Typ: 70K

Artiklové číslo: 361255 70K
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TeleCentric
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Rozsah upnutí S1 16 mm - 85 mm
Rozsah upnutí S2 66 mm - 135 mm
Délka L 286 mm
Výška základního tělesa c 168,9 mm
Šířka B 94 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Výška v 27,1 mm
Upínací síla do maximálně 30 kN
Maximální utahovací moment 45 Nm
Hmotnost 17,5 kg
Rozměry velikostí klíčů 14 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství TeleCentric
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361255 70K
EAN / GTIN 4250364403030
Číslo výrobce 6921548000055

Popis

Provedení:

  • Optimální pro použití na 5osých obráběcích centrech.
  • Je možné konvenční upínání i upínání Gripp se stahováním.
  • Teleskopické vřeteno, rušivá kontura zůstává nezměněna.
  • Jednoduché programování podle středu, bez posuvu nulového bodu.
  • Přístup k obrobku není závislý na šířce upnutí.
  • Symetrická konstrukce = obrobek zůstává ve středu a paralelní přídavek materiálu se symetricky rozděluje.
  • Výměna čelistí bez nářadí díky rychlému zavírání do 10 sekund / 1 pár čelistí.
  • Konstantní upínací síla díky bezúdržbovému teleskopickému vřetenu.
  • Sériově s upínacími otvory 25H6 M10 pro upínací systém s nulovým bodem, rozteč 200.
  • Integrovaný kroužek se stupnicí pro jemné seřízení uložení do středu.
  • Upínací síla 30 kN při 45 Nm, lineární.

Rozsah dodávky:

Ruční klička, průvodce pro rychlé spuštění.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050 vel. 120, 6hranná zástrčná hlavice č. 643330 vel. 14, nástavbové čelisti č. 361258361264, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M10/138.
Nástavbové čelisti č. 361258361260, upínky č. 360750 vel. 125/160, vyrovnávací a upevňovací sada č. 360530, upínací čep č. 360025 vel. 25M10 resp. 25M/138.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku