{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TeleCentric | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Rozsah upnutí S1 | 49 mm - 150 mm | |
Rozsah upnutí S2 | 99 mm - 200 mm | |
Délka L | 351 mm | |
Výška základního tělesa c | 168,9 mm | |
Šířka B | 94 mm | |
Šířka drážky n H7 | 20 mm | |
Výška v | 27,1 mm | |
Upínací síla do maximálně | 30 kN | |
Maximální utahovací moment | 45 Nm | |
Hmotnost | 19,5 kg | |
Rozměry velikostí klíčů | 14 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | TeleCentric | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 361255 70M | |
EAN / GTIN | 4250364403047 | |
Číslo výrobce | 6921548000155 |