Podstavec 125XL

Artiklové číslo: 361230 125XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Délka L 400 mm
Šířka B 126 mm
Výška základního tělesa C −0,02 100 mm
⌀ středicího čepu k H7 30 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Vhodné pro barevný kód Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Druh produktu Konzole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361230 125XL
EAN / GTIN 4250364400800
Číslo výrobce 6921885010042

Popis

Vhodné pro:

Č. 360405; 360465; 360510; 361290 a č. 361302 ve vel. 125M.

Rozsah dodávky:

Podstavec včetně 1 vymezovacího čepu, 2 lícovaných drážkových kamenů, 8 upínek Duo a 4 šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku