{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro typ | 125 | |
Délka L | 250 mm | |
Šířka B | 154 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 85 mm | |
Vzdálenost otvoru e | 100 mm | |
Vzdálenost otvoru f | 96 mm | |
⌀ středicího čepu k H7 | 30 mm | |
Šířka drážky n H7 | 20 mm | |
⌀ zahloubení u | 13 mm | |
Vzdálenost otvoru x | 125,5 mm | |
Vzdálenost otvoru y | 200 mm | |
Vhodné pro barevný kód | T-Rex; Centro Gripp | |
Druh produktu | Konzole |
Katalogové číslo | 361230 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401456 | |
Číslo výrobce | 6921885009042 |