Adaptérová deska 450

Artiklové číslo: 361170 450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: upínací systém přes nulový bod

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Provedení upínací systém přes nulový bod
Délka L 454 mm
Šířka B 342 mm
Výška H 56,4 mm
Výška H1 24 mm
Hmotnost 34,5 kg
Počet ZC otvorů 10
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667
Číslo výrobce 361170 450

Popis

Použití:

Pro optimální upevnění 5osého svěráku na systém upínání v nulovém bodě, rozteč 200 mm.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a základní lišty č. 361115.

Rozsah dodávky:

Včetně svorkovnice se šrouby s válcovou hlavou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 vel. 18M16 a vel. 18M16/138

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku