{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Xpent | |
Provedení | upínací systém přes nulový bod | |
Délka L | 442 mm | |
Šířka B | 342 mm | |
Výška H | 54,4 mm | |
Výška H1 | 26 mm | |
Hmotnost | 34 kg | |
Počet ZC otvorů | 10 | |
Vhodné pro barevný kód | Xpent0 | |
Druh produktu | Adaptérová deska |
Katalogové číslo | 361170 440 | |
EAN / GTIN | 4045197849373 | |
Číslo výrobce | 361170 440 |