Úložné plechy pro stahovací systém 125/157,5

Artiklové číslo: 361161 125/157,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ/úložná výška (š/v) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Výška upínání 5 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Velikost Xpent 1
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361161 125/157,5
EAN / GTIN 4062406090432
Číslo výrobce 361161 125/157,5

Popis

Materiál:

Ocel, indukčně tvrzená a tvrdě frézovaná. Tloušťka materiálu 5 mm, s magnety na zadní straně

Poznámka:

Úložné plechy jsou bez sešroubování zavěšeny do předlohových šroubů stahovací čelisti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku