Úložné plechy pro stahovací systém 100/110

Artiklové číslo: 361161 100/110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ/úložná výška (š/v) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška upínání 15 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Velikost Xpent 0
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361161 100/110
EAN / GTIN 4062406090357
Číslo výrobce 361161 100/110

Popis

Materiál:

Ocel, indukčně tvrzená a tvrdě frézovaná. Tloušťka materiálu 5 mm, s magnety na zadní straně

Poznámka:

Úložné plechy jsou bez sešroubování zavěšeny do předlohových šroubů stahovací čelisti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku