{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 125 mm | |
Výška čelistí h | 25 mm | |
Výška h2 | 12,5 mm | |
Délka čelistí l | 19,8 mm | |
Dmin. | 8 mm | |
Dmax. | 47 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Xpent1-2 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361148 125 | |
EAN / GTIN | 4045197809612 | |
Číslo výrobce | 361148 125 |