Předsazovací čelist prizmatická 100

Artiklové číslo: 361148 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí b 100 mm
    Výška čelistí h 25 mm
    Výška h2 12,5 mm
    Délka čelistí l 19,8 mm
    Dmin. 8 mm
    Dmax. 47 mm
    Vhodné pro barevný kód Xpent0; Xpent1-2
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361148 100
    EAN / GTIN 4045197849311
    Číslo výrobce 361148 100

    Popis

    Použití:

    Pro upínání kulatých dílů.

    Vhodné pro:

    Nástavbové čelisti č. 361124361127, č. 361133 a č. 361135.
    Stupňovité čelisti vel. 361295361296.

    Poznámka:

    Vhodná protilehlá čelist se stejnou konstrukční výškou č. 361149.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku