Prodloužení vřetena 400 mm

Artiklové číslo: 361120 400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Vnější ⌀ D 34 mm
SW2 30
Délka L 411,9 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361120 400
EAN / GTIN 4045197809346
Číslo výrobce 361120 400

Popis

Provedení:

5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

Vhodné pro:

Vřeteno č. 361119.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku