Vřeteno TR16I

Artiklové číslo: 361119 TR16I
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Xpent
    Vnější ⌀ D 40 mm
    SW1 13
    SW2 30
    Délka L 229,6 mm
    Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
    Druh produktu Vřeteno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361119 TR16I
    EAN / GTIN 4045197953384
    Číslo výrobce 361119 TR16I

    Popis

    Provedení:

    Vřeteno s trapézovým pro optimální přenos síly.
    5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

    Použití:

    TR14 a TR16 pro vnější upínání, TR14I a TR16I pro vnitřní upínání.

    Vhodné pro:

    Upínací moduly č. 361105361110.

    Zvláštní příslušenství:

    Prodloužení vřetena č. 361120, momentový klíč č. 656050 120.

    Poznámka:

    Náhradní díly pro vřetena č. 361176, 361177 a 361178.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku