Základní lišta 1050

Artiklové číslo: 361115 1050
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Délka L 1 054 mm
Šířka B 125 mm
Výška H 48 mm
Hmotnost 40 kg
Počet ZC otvorů na poptávku
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Pomůcka pro vyrovnání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361115 1050
EAN / GTIN 4045197809308
Číslo výrobce 361115 1050

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená. Laserem vypálená stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů. Postranní drážka pro upínky a příčné drážky pro seřízení na pracovním stole stroje.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

Vhodné pro:

Upínací moduly č. 361105361110.

Zvláštní příslušenství:

Upínky č. 361165, adaptérová deska pro GARANT ZeroClamp č. 361170, upínací čep č.360025 vel. 18M16 a vel. 18M16/138.

Poznámka:

Vhodné drážkové kameny jsou pod č. 375365.
Od velikosti 650 jsou na poptávku k dostání otvory pro upínací systém GARANT ZeroClamp.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku