Upínací modul fixní 2

Artiklové číslo: 361105 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Délka L 126 mm
Šířka B 125 mm
Výška H 174,5 mm
H1 147,5 mm
Hmotnost 11 kg
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361105 2
EAN / GTIN 4045197809230
Číslo výrobce 361105 2

Popis

Provedení:

Všechny funkční plochy kalené a broušené.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

Vhodné pro:

Základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119 a nástavbové čelisti č. 361123361138.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák s příčnou rukojetí č. 627424 vel.5 a momentový klíč č. 656050 vel.120.

Poznámka:

Pro montážní šrouby potřebujete 6hrannou zástrčnou hlavici (typ 0 = OK8, typ 1, 1S+2 = OK10).
Pro zajištění vřetena je zapotřebí zástrčná hlavice OK5.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku