{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Duo | |
Typ | 90 | |
Provedení | upínací systém přes nulový bod | |
Upínací síla do maximálně | 28 kN | |
Hmotnost | 24 kg | |
Celková délka L | 482 mm | |
Délka základního tělesa a | 400 mm | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 64 mm | |
Výška základního tělesa C −0,02 | 80 mm | |
Rozsah upnutí d | 56 mm - 120 mm | |
Výška čelistí h1 | 34 mm | |
Výška čelistí h2 | 18 mm | |
Směrové drážky | 20H7 mm | |
Tolerance směrné drážky | H7 | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | Duo | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360600 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400619 | |
Číslo výrobce | 6921478000955 |