NC vysokotlaký svěrák Duo 125

Artiklové číslo: 360600 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: upínací systém přes nulový bod

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Duo
    Typ 125
    Provedení upínací systém přes nulový bod
    Upínací síla do maximálně 40 kN
    Hmotnost 49 kg
    Celková délka L 640 mm
    Délka základního tělesa a 530 mm
    Rozsah upínání b 0 mm - 89 mm
    Výška základního tělesa C −0,02 100 mm
    Rozsah upnutí d 82 mm - 171 mm
    Výška čelistí h1 40 mm
    Výška čelistí h2 20 mm
    Směrové drážky 20H7 mm
    Tolerance směrné drážky H7
    Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Duo
    Druh produktu Strojní svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 360600 125
    EAN / GTIN 4250364400626

    Popis

    Provedení:

    Zvlášť tuhé základní těleso ze sférické litiny, horní a dolní strana a boční plochy broušené. Přesnost párování 0,02 mm.

    Funkce:

    První kus vložte do upínacího místa I a klikou otáčejte tak dlouho, až pohyblivé čelisti dosednou, druhý kus vložte do upínacího místa II a točte klikou dál až nadoraz.

    Použití:

    • Horizontální použití.
    • Upínání 2 stejných dílů, rozdíly v rozměrech (±3 mm).

    Rozsah dodávky:

    Obsahuje 4 stupňovité čelisti, 1 ruční kliku, 4 upínky a stručný návod k použití Quick-Start-Guide.

    Zvláštní příslušenství:

    Upínací čep č. 360025.

    Poznámka:

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku