NC vysokotlaký svěrák HiPo Clamp s posilovačem 125O

Artiklové číslo: 360465 125O
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPoClamp
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 40 kN
Hmotnost 35 kg
Celková délka L 512 mm
Délka základního tělesa a 424 mm
Šířka základního tělesa 125 mm
Rozsah upínání b 0 mm - 182 mm
Výška základního tělesa C −0,02 100 mm
Rozsah upnutí d 131 mm - 313 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Podélná drážka l H7 20 mm
m ±0,02 180 mm
Příčná drážka n H7 20 mm
o −0,02 40 mm
Vzdálenost drážky p H7 20 mm
r ±0,015 118 mm
s − 0,02 62 mm
t 144 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství HiPo
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360465 125O
EAN / GTIN 4045197991256
Číslo výrobce 360465 125O

Popis

Provedení:

  • Přesnost párování 0,02 mm.
  • Rozměry pro vyrovnání kompatibilní s běžnými výrobky.
  • Univerzální konstrukce pro různé systémy čelistí.
  • Vodicí dráha indukčně kalená.
  • Zcela zakryté vřeteno (nízké nároky na čištění).
  • Závitové otvory po obou stranách pro doraz obrobku.
  • Včetně otvorů 18M16 pro upínací systémy s nulovým bodem – rozteč 200 mm.
  • Všechny strany kromě čelní broušené: Použitelné horizontálně a postranně.
  • Lze přistavět úhlový mechanismus.
  • Zcela zakryté a nitridované vřeteno.
  • Závit pro doraz obrobku.

Rozsah dodávky:

4 upínky a ruční klika. Bez stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Poznámka:

  • Vhodné prodloužení základního tělesa 125 lze najít pod č. 360467_125 v seznamu náhradních dílů.
  • Velikost 125X se dodává s čelistmi 361295 125 a 361296 125. Je možné použití s nástavbovými čelistmi Xpent.
  • Vhodným prodloužením základního tělesa 160 je č. 360420 160.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku