Stupňovitá lišta, klik systém, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361952 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka l 3 mm
Výška v 35 mm
Pro typ 125
Druh produktu Stupňovitá lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361952 125
EAN / GTIN 4045197798671
Číslo výrobce 361952 125

Popis

Vhodné pro:

Č. 360465 NC vysokotlaký svěrák GARANT.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku