C4 SDNCN-00060-13-SL-JHP Nástroje se šroubovým upínáním, rozhraním CAMFIX a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní, kosočtvercové 55° vyměnitelné destičky

Artiklové číslo: 3603572
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603572
EAN / GTIN 7291075346725
Číslo výrobce 3603572
L-číslo L23990 727

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 60 mm, celková délka (OAL) 84 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Funkcní šírka (WF) 0.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Celková délka (OAL) 84 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku