C4 HAPR Pravoúhlé nástrojové držáky s rozhraním CAMFIX pro adaptéry pro vnitřní soustružení

Artiklové číslo: 2500544
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500544
EAN / GTIN 7291075098648
Číslo výrobce 2500544
L-číslo L23920 874

Popis

Popis:

Držák nástroje pro axiální drážkování/soustružení, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková délka (OAL) 50 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku