C4 PDJNL 27055-15-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny a rozhraním CAMFIX pro negativní 55° břitové destičky

Artiklové číslo: 3603551
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603551
EAN / GTIN 7291075301588
Číslo výrobce 3603551
L-číslo L23990 1671

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 55 mm, celková délka (OAL) 79 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Levá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 58 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 55 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DN 15
  • Celková délka (OAL) 79 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku