PSDON 20-6-IQ Držák s pákovým zámkem nesoucí unikátní oboustranné čtvercové destičky

Artiklové číslo: 3603445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie DOVEIQTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603445
EAN / GTIN 7291075325577
Číslo výrobce 3603445
L-číslo L23990 982

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,56″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutrální
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 0.66″
  • Délka hlavy (LH): 1.56″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMG 64
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -8.5 Stupne
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku