SOMG 190612-R3P-IQ IC8250 Oboustranná čtvercová destička se záporným úhlem hřbetu 7° pro soustružení oceli při těžkém obrábění.

Artiklové číslo: 5567093
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DOVEIQTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567093
EAN / GTIN 7291075321234
Číslo výrobce 5567093
L-číslo L23950 902

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový lis R3P, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 19,05 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka řezné destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek R3P
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 19.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min.D.O.C. 3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "DOVEIQTURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku