SDNCN 2525M-13-SL Držák se šroubovým upínáním pro 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysoká tuhost v profilovacích aplikacích.

Artiklové číslo: 3603237
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3603237
EAN / GTIN 7291075319200
Číslo výrobce 3603237
L-číslo L23990 1581

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 150 mm, délka hlavy (LH) 25 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 150 mm
  • Funkcní šírka (WF) 12.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku