DCMT 13T508-SM-SL IC8150 Rhombická 55° vyměnitelná destička s pozitivním úhlem hřbetu a pozitivním upnutím pro dokončovací soustružení měkkých obrobků a exotických slitin

Artiklové číslo: 5567398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SAFE-T-LOCK
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567398
EAN / GTIN 7291075331325
Číslo výrobce 5567398
L-číslo L23950 1614

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač SM, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 13,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 11 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 5,11 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek SM
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.11 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.27 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

Vhodné produkty

Ze stejné série "SAFE-T-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku