SDHCL 1616K-07S Nástrojový držák se šroubovým upínáním pro 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3603082
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISOTURN
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3603082
    EAN / GTIN 7291075303223
    Číslo výrobce 3603082
    L-číslo L23990 1910

    Popis

    Popis:

    Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 12 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní délka (LF) 125 mm
    • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
    • Délka hlavy (LH) 12 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 0702
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku