C6 PCLNR-45065-12X Držáky nástrojů s rozhraním CAMFIX pro kosočtvercové destičky CNMX a CNMG

Artiklové číslo: 3602909
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CAMFIX
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602909
EAN / GTIN 7291075272260
Číslo výrobce 3602909
L-číslo L23990 1623

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, funkční délka (LF) 65 mm, celková délka (OAL) 103 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 54 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 65 mm
  • Funkcní šírka (WF) 45 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Celková délka (OAL) 103 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "CAMFIX" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku