S25T SLANR-11 TANG S-SLANL 20-11 Vyvrtávací tyčeTANG nesoucí tangenciálně šroubované břitové destičky LNMX se 4 řeznými hranami pro vysoké rychlosti úběru kovu

Artiklové číslo: 3602335
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELITURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3602335
EAN / GTIN 7291075188783
Číslo výrobce 3602335
L-číslo L23990 366

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 53 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 53 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELITURN" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku