S-SDUCR 8-2 Vyvrtávací tyče se šroubovým zámkem nesoucí 55° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°

Artiklové číslo: 3601973
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601973
EAN / GTIN 7291075093216
Číslo výrobce 3601973
L-číslo L23990 1504

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, minimální průměr vrtání (DMIN) 0,629″, Celková délka (OAL) 6″, výška boku (H) 0,46″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.35″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.629″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -9 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1″
  • Výška dríku (H): 0.46″

Vhodné produkty

Břitové destičky