Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár nástavbových čelistí měkkých, Pro typ: 80

Artiklové číslo: 360146 80

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 80 mm
Rozsah upnutí B - A 130 mm - 153 mm
Výška dosedací plochy C 49,95 mm
D 20 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360146 80
Číslo výrobce 360146 80

Popis

Materiál:

Nástrojová ocel krátkodobě nitridovaná.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího šroubu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku