{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 120 mm | |
Rozsah upnutí B - A | 155 mm - 183 mm | |
Výška dosedací plochy C | 50 mm | |
D | 25 mm | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 360146 120 | |
Číslo výrobce | 360146 120 |