{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací síla do maximálně | 25,5 kN | |
Krouticí moment | 60 Nm | |
Hmotnost | 5,1 kg | |
Zdvih | 25 mm | |
Šířka čelistí A | 120 mm | |
Délka | 130 mm | |
Šířka | 120 mm | |
Výška | 50,2 mm | |
Vhodné pro barevný kód | ZC120 | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 360133 120 | |
EAN / GTIN | 4045197801906 | |
Číslo výrobce | 360133 120 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Středicí svěrák, neutrální, Šířka čelistí A: 120mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
15 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
25 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
15 020,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
13 439,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
14 774,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
12 311,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | |
Hmotnost | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák |