Středicí svěrák pro automatizaci 80A mm

Artiklové číslo: 360134 80A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací síla do maximálně 17 kN
Krouticí moment 40 Nm
Hmotnost 3,5 kg
Zdvih 22 mm
Šířka čelistí A 80 mm
Délka 120 mm
Šířka 120 mm
Výška 50 mm
Vhodné pro barevný kód ZC 80
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360134 80A
EAN / GTIN 4062406572600
Číslo výrobce 360134 80A

Popis

Provedení:

Středicí svěrák pro flexibilní použití.
  • Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.
  • Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.
  • Variabilní nastavení středu ±0,02 mm.
  • Funkční plochy kalené.
  • Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.

Výhoda:

  • Flexibilní malá hmotnost.

Multifunkční použití.

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Konzole pro automatizaci č. 360164.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.
Včetně 4 upínacích čepů vel. 90.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135360151.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku