A10J SXFOL-06 Vyvrtávací tyče s kanálem pro chladicí kapalinu pro destičky XOMT

Artiklové číslo: 3601280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3601280
EAN / GTIN 7291075037807
Číslo výrobce 3601280
L-číslo L23990 445

Popis

Popis:

vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, Dmin dělení 10 mm, celková délka (OAL) 110 mm, výška stopky (H) 4,7 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 4.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-DT
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 1.8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 28.5 mm
  • Výška dríku (H) 4.7 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku