XOMT 060204-DT IC908 Vyměnitelné břitové destičky pro DR vrtáky a vyvrtávačky

Artiklové číslo: 5504754
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DRDRILLS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5504754
EAN / GTIN 7291075083361
Číslo výrobce 5504754
L-číslo L24160 48

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,16 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,16 mm, úhel zařazení břitové destičky (EPSR) 90 stupňů, tloušťka břitové destičky (S) 2,56 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.16 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.56 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku