Konzole ZeroClamp s roztečí 200 12815

Artiklové číslo: 360031 12815
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Typ 12815
⌀ upínacího hrnce 120 mm
Výška nástavby H 120 mm
Počet upínacích čepů 2
Druh produktu Konzole

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360031 12815
EAN / GTIN 4045197416070
Číslo výrobce 360031 12815

Popis

Provedení:

Se 2 upínacími hrnci.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Vhodné pro:

Pro základní desky s roztečí 200.

Rozsah dodávky:

Včetně spojovacího konektoru a upínacího čepu č. 360025 vel. 18 M16.

Zvláštní příslušenství:

Rychlospojka č. 360019 vel. 10241 a vel. 10003.

Poznámka:

Konzoly s ⌀ upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na poptávku!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku