{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Druh produktu | Popisovací nástroj |
Katalogové číslo | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Číslo výrobce | 550223 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Značkovač L
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
27 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
17 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
17 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
13 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 42 mm | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 66 mm | 73 mm | 87,7 mm |
L1 | 119 mm | 35,2 mm | ||
⌀ stopky d | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
Typ | 1560ML | |||
Druh produktu | Popisovací nástroj | Popisovací nástroj | Popisovací nástroj | Popisovací nástroj |