{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
L | 73 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Druh produktu | Popisovací nástroj |
Katalogové číslo | 358740 20 | |
EAN / GTIN | 4045197707499 | |
Číslo výrobce | 358740 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Značkovač, Stopka ⌀ d: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
17 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
17 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
13 413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 73 mm | 66 mm | 87,7 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
⌀ stopky d | 20 mm | 12 mm | 20 mm |
Druh produktu | Popisovací nástroj | Popisovací nástroj | Popisovací nástroj |