Upínač nástrojů pro montážní pomůcku nástrojů HSK-A 32

Artiklové číslo: 358666 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro velikost upínání 32 mm
    Druh produktu Upínač nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 358666 32
    EAN / GTIN 4045197528902
    Číslo výrobce 358666 32

    Popis

    Provedení:

    • Hliníkové pouzdro.
    • Vyměnitelné upínání nástrojů.

    Charakteristika:
    • Upínač nástroje indexovatelný na 4×90°.
    • Všechny adaptéry se svěrným šroubem.

    Charakteristika:

    Všechny adaptéry s upínacím zařízením.

    Výhoda:

    Montáž bez přepínání – bez poškození konusu.

    Vhodné pro:

    Typ SK – pro DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku