Upínač nástrojů pro montážní pomůcku nástrojů HSK-A 100

Artiklové číslo: 358666 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro velikost upínání 100 mm
    Druh produktu Upínač nástroje

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 358666 100
    EAN / GTIN 4045197528957
    Číslo výrobce 358666 100

    Popis

    Provedení:

    • Hliníkové pouzdro.
    • Vyměnitelné upínání nástrojů.

    Charakteristika:
    • Upínač nástroje indexovatelný na 4×90°.
    • Všechny adaptéry se svěrným šroubem.

    Charakteristika:

    Všechny adaptéry s upínacím zařízením.

    Výhoda:

    Montáž bez přepínání – bez poškození konusu.

    Vhodné pro:

    Typ SK – pro DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 a ANSI.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku