Montážní a nastavovací stanice 52/96

Artiklové číslo: 358595 52/96
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

S roztečí Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 125 mm
Šířka 125 mm
Výška 25 mm
Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Číslo výrobce 358595 52/96

Popis

Provedení:

Montážní stanici lze připevnit na pracovní stůl pomocí dvou šroubů. Upínací čepy, např. č. 363190, lze použít k umístění upínacích prostředků nebo přípravku s roztečí 52/96 nebo 80 na montážní stanici a k jejich zablokování a odblokování pomocí bočního můstku. Tím je zaručeno časově optimalizované a procesně spolehlivé upínání obrobků nebo výměna upínacích čelistí.
  • Zablokování a odblokování bez použití nářadí.
  • Zkrácení dob vybavování.
  • Záruka bezpečnosti práce.
  • Patent přihlášen.

Použití:

K montáži a demontáži obrobků v upínacích prostředcích a k výměně nebo otáčení upínacích čelistí.

Vhodné pro:

Upínací prostředky s roztečí 52/96 a 80, např. Xtric č. 363000 a č. 363300.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku