Základní lišta pro přípravek pro montáž nástroje 600

Artiklové číslo: 358565 600
Sleva
5025,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 600 mm
Šířka 40 mm
Výška 160 mm
Materiál Hliník.
Druh produktu Vodící lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358565 600
EAN / GTIN 4062406340216
Číslo výrobce 358565 600

Popis

Provedení:

Modulární stavebnicový systém sestávající ze základních lišt, flexibilních nástrojových modulů pro zajištění na základních lištách a systému pro nastavení výšky nebo měření výšky.
Všechny komponenty z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku.

Výhoda:

  • Čisté a uklizené pracoviště – všechny montážní přípravky na jednom místě.
  • Modulární – základní lištu lze kdykoli rozšířit přímou nástavbou.
  • Flexibilní – dva různé nástrojové moduly (pevný nebo otočný).
  • Rychlá a snadná manipulace – zajišťovací páka na nástrojových modulech, posunutí nastavovacích zařízení na základní liště.
  • Děrové schéma GARANT Easyfix na zadní stěně základní lišty – připevnění různých možností ukládání přímo na montážním přípravku.
  • 100% pevné a bezpečné usazení upínače nástrojů – bez viklání, šetrně na upínací kužel.

Použití:

  • Montáž / demontáž veškerého příslušenství upínače nástrojů.
  • Převzetí / kopírování stávajících délek nástrojů.
  • Přeměření délky nástroje.
  • Ukládání malých dílů prostřednictvím GARANT Easyfix.

Rozsah dodávky:

1× nástěnný držák Easyfix č. 955825 2, montážní úhelník s krytem pro upevnění základní lišty, např. na pracovním stole.

Zvláštní příslušenství:

Nástrojový modul č. 358575 a 358580, výškové nastavení č. 358585.

Poznámka:

Přípravek pro montáž nástroje nenahrazuje nutnost nastavit nástroj.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku