Nástrojový modul pro přípravek pro montáž nástroje výkyvný 80

Artiklové číslo: 358580 80
Sleva
6186,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 145 mm
Šířka 120 mm
Výkyvné ano
Druh produktu Upínač nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 358580 80
EAN / GTIN 4062406340322
Číslo výrobce 358580 80

Popis

Provedení:

S ochranou proti vypadnutí z upínače nástrojů.
Zajištění upínače nástrojů rychloupínáním.

Vhodné pro:

Základní lišta č. 358565.

Vhodné pro:

HSK 80; PSC 80

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku