{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Základní upnutí | SK50 | |
Brzdy rychloposuvu | elektromagnetické | |
Měření | zpracování obrazu 15palcová dotyková obrazovka | |
Řízení měření | PC měřicí elektronika | |
Rozsah měření X | 400 mm | |
Rozsah měření Z | 500 mm | |
Šířka základny | 860 mm | |
Celková šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 590 mm | |
Výška | 1 060 mm | |
Hmotnost | 150 kg | |
Zatížení vřetena | 100 kg | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Řada | VG1 | |
Druh produktu | Nastavovací přístroj |
Katalogové číslo | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Číslo výrobce | 354760 VG1/US |